• Szanowni Klienci, w środę 9.09.2026 r., nasze biuro będzie czynne do godz. 14:00.

Taśma klejąca 3M™ VHB™ 4912F, biała, 1180 mm x 16,5 m, 2,0 mm

Nr art.: 7000033119
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Seria VHB™ 4912F
Oznaczenie producenta 3M™ VHB™ Klebeband 4912F
Opakowanie luzem
Kolor Białe
Temperatura przechowywania od -40 °C
Temperatura przechowywania do 90 °C
Liczba taśm samoprzylepnych 1 szt.
Zawartość Pojedynczy element
Rodzaj produktu Taśmy samoprzylepne
Rodzaj taśmy samoprzylepnej Obustronnie
Materiał podłoża Pianka PE
Masa klejowa akrylan
Min. odporność na temperaturę -40 stopni
Maks. odporność na temperaturę 90 stopni
Z warstwą oddzielającą tak
Obszar zastosowania Na zewnątrz; Podłoża gładkie; Pomieszczenia
Zastosowanie Klejenie na stałe; Mocowanie; Montaż; Przyklejanie
Właściwości Odporność na wilgoć; Odporny na promieniowanie UV; Z amortyzacją drgań; bez zaparowania szkieł; elastyczne; odporny na rozdarcie; odporny na rozpuszczalniki; odporny na wpływy atmosferyczne; wodoodporny
Długość L 16,5 m
Szerokość B 1 180 mm
Grubość S 2 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 7000033119
EAN / GTIN 04001895121654
Numer producenta 7000033119
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

Czysta siła przyczepności bez wysiłku

Nasza taśma klejąca 3M™ VHB™ 4912F składa się z kleju akrylowego o trwałym działaniu i właściwościach lepkosprężystych. Jest to dwustronna taśma samoprzylepna wykonana w 100% z kleju akrylowego o strukturze komórkowej, charakteryzująca się wyjątkowo wysoką przyczepnością do różnych materiałów, takich jak aluminium, stal nierdzewna, stal ocynkowana, materiały kompozytowe i tworzywa sztuczne, akryl, poliwęglan, ABS, a także drewno lakierowane lub zabezpieczone. Ta taśma klejąca charakteryzuje się doskonałą odpornością na ścinanie, elastycznością, przyczepnością do powierzchni oraz odpornością na temperaturę. Zakres zastosowań obejmuje wiele branż, w tym transport, produkcję urządzeń, elektronikę, rozwiązania w zakresie wyświetlaczy oraz przemysł ogólny. Taśma ta szybko i mocno łączy najróżniejsze materiały, zapewniając trwałe połączenie.

Zalecane obszary zastosowania: Materiały dekoracyjne i listwy, tabliczki z nazwiskami i logo, ekspozytory, elementy mocujące panele oraz elementy usztywniające.

Niezawodność na całej linii dzięki taśmie klejącej 3M™ VHB™ 4912F

Odporność na odrywanie i wytrzymałość na rozciąganie taśmy klejącej 3M VHB 4912F są znacznie wyższe niż w przypadku typowych taśm samoprzylepnych. Jest odporny na działanie rozpuszczalników, ekstremalnych temperatur i promieniowania UV oraz nadaje się do zastosowań wewnątrz i na zewnątrz budynków.

Niekonwencjonalna, dwustronna taśma klejąca o wysokiej wydajności

W 1980 roku firma 3M opracowała rewolucyjne taśmy klejące VHB. Te wyjątkowe taśmy klejące łączą w sobie elastyczność z wysoką siłą przyczepności. Rodzina produktów VHB obejmuje taśmy klejące o wyjątkowo wysokiej przyczepności do najróżniejszych materiałów. Taśma klejąca 3M VHB stanowi sprawdzoną alternatywę dla śrub, nitów i spoin spawalniczych, a także innych rodzajów mechanicznych elementów łączących. Zakres zastosowań obejmuje telefony komórkowe i elektroniczne znaki drogowe, lodówki i okna architektoniczne, a także wieżowce – od jednego do kilku etapów procesu montażu, mocowania i uszczelniania. Ta renomowana i niezawodna taśma klejąca zapewnia stałą siłę przyczepności, doskonałą trwałość oraz znakomitą odporność na działanie rozpuszczalników i wilgoci. Firma 3M gwarantuje jakość wszystkich swoich produktów i zawsze służy Państwu pomocą w zakresie ich stosowania oraz wsparcia technicznego.

Sprawdzony niezawodny produkt taśm klejących 3M VHB

Taśma klejąca 3M VHB zapewnia większą siłę przyczepności w sposób, którego nie są w stanie osiągnąć mechaniczne elementy łączące. Ta taśma poprawia wygląd gotowych produktów, pozwalając zrezygnować z nitów i śrub, a jednocześnie zapewniając natychmiastową wytrzymałość użytkową. W większości przypadków mocowanie za pomocą taśmy klejącej 3M VHB jest szybsze niż wiercenie lub mocowanie za pomocą kleju w płynie. Te wszechstronne taśmy klejące nadają się do stosowania zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz budynków, m.in. do montażu okien, drzwi i tabliczek, w elektronice, budownictwie oraz w wielu innych zastosowaniach przemysłowych. Taśma 3M VHB jest odporna na działanie substancji chemicznych, promieniowanie UV oraz skrajnie wysokie i niskie temperatury. Unikalny skład chemiczny akrylu zapewnia lepszą przyczepność i odporność na zmiany zachodzące w miarę upływu czasu. Dzięki temu zyskują Państwo taśmę klejącą o długiej trwałości, wysokiej skuteczności i niezawodności.

Opracowywanie lepszych rozwiązań dzięki nauce i innowacjom

Dział Klejów i Taśm Przemysłowych firmy 3M zajmuje się badaniem właściwości adhezyjnych w celu opracowywania innowacyjnych rozwiązań, które usprawniają procesy projektowania i produkcji w przedsiębiorstwach na całym świecie. Technologie firmy 3M mają pomagać klientom w szybszym i bardziej efektywnym wprowadzaniu na rynek konkurencyjnych produktów.

Zaleta:

  • Szybkie i łatwe klejenie oraz wysoka wytrzymałość i trwałość
  • Natychmiastowa gotowość do użytkowania dzięki samoprzylepnemu klejowi wrażliwemu na nacisk
  • Niemal niewidoczne połączenie klejowe zapewnia zoptymalizowaną konstrukcję
  • Solidna, dwustronna taśma klejąca o grubości 2 mm w kolorze białym, z uniwersalnym klejem po obu stronach, przylega do wielu materiałów o wysokiej energii powierzchniowej
  • Może zastąpić mechaniczne elementy łączące (nity, spoiny, śruby) lub kleje płynne, co pozwala uniknąć wiercenia, szlifowania, obróbki wykańczającej, wkręcania, spawania i czyszczenia
  • Wysoka zdolność pochłaniania obciążeń dynamicznych ogranicza wibracje i wstrząsy
  • Zapewnia trwałe uszczelnienie przed wodą, wilgocią itp.
  • Umożliwia stosowanie cieńszych, lżejszych i o różnej strukturze materiałów

Zalecenie:

  • Do użytku wewnątrz i na zewnątrz
  • Do łączenia metali, takich jak np.
  • np.
  • Stal, stal nierdzewna, aluminium i inne materiały o wysokiej wytrzymałości