Sprężyna kontaktowa 3M™ P 59 do połączeń bezlutowych, 4–10 mm

Nr art.: 7000032604
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 100 sztuki
  • Etapy zamówienia: 100 sztuki
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Seria 3M™ Kontakt-Rollfeder
Oznaczenie producenta 3M™ Kontakt-Rollfeder; Kontakt-Rollfeder für lötfreie Verbindungen
Opakowanie luzem
Dyrektywa/oznaczenie Dyrektywa RoHS
Rodzaj produktu końcówka kablowa

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 7000032604
EAN / GTIN 04001895569081
Numer producenta 7000032604
Numer L L01310 1724
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

Sprężyna kontaktowa 3M™ umożliwia wykonanie połączenia bez lutowania. Dzięki temu idealnie nadaje się do stosowania na powłokach kabli z ołowiu i aluminium, taśmach samoprzylepnych lub drutach służących do ekranowania kabli oraz drutach zbrojeniowych ze stali lub aluminium. Zgodność z dyrektywą RoHS 2011/65/UE.

Zaleta:

  • Wywiera równomierny nacisk promieniowy na kabel
  • Do uziemienia
  • Nadaje się do stosowania na powłokach kabli z ołowiu i aluminium, taśmach samoprzylepnych lub drutach służących do ekranowania kabli oraz drutach zbrojeniowych ze stali lub aluminium
  • Połączenie bezlutowe
  • Zgodność z dyrektywą RoHS 2011/65/UE

Zalecenie:

  • Uziemienie
  • Uziemienie