3M™ Safety Overspectacles 2800 Series, Anti-Scratch, Clear Lens

Nr art.: 7000032493
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 20 Sztuka
  • Etapy zamówienia: 20 Sztuka
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Oznaczenie producenta 3M™ Überbrille Serie 2800
Okulary nakładane tak
Kolor Przezroczysty
Właściwości ramy Długość pałąka regulowana; Regulowane pochylenie kabłąka
Rodzaj produktu Okulary z kabłąkiem
Materiał szybki Poliwęglan
Przyciemnienie szybki Przeźroczyste
Właściwości szybki bez zaparowania szkieł
Norma EN 166

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 7000032493
EAN / GTIN 04046719305759
Numer producenta 7000032493
Numer L L01110 821
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

For eye protection which fits over prescription glasses with minimal interference, use 3M™ Safety Overspectacles 2800 Series. Our safety overspectacles come with four adjustable temple lengths for an optimal fit. The soft, low-profile temples ensure minimal interaction with prescription glasses, and an inclinable lens offers easy adjustment and comfort. The strong polycarbonate lens provides excellent coverage and field of vision, while also ensuring a high level of protection against impacts. For increased durability the lens benefits from an anti-scratch coating.

Zaleta:

  • Over The Glass (OTG) range designed to fit over most prescription glasses
  • Excellent coverage and field of vision, combined with a high level of protection against impacts
  • Adjustable ratchet temples to adjust the lens for facial features and eyeglass position
  • Four adjustable low-profile temple lengths to ensure an optimal fit
  • Green IR 5 lens filter available popular for gas welding and metal cutting

Zalecenie:

  • Overglasses with welding protection IR5 UV, AS, polycarbonate, green
  • Laboratory applications Chemical industry, pharmacy, medical sector
  • Mechanical work