3M™ Standard Sponge, Light Grey, 100 mm x 68 mm x 26 mm, SFN

Nr art.: 7000032379
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 100 Sztuka
  • Etapy zamówienia: 100 Sztuka
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Szerokość materiału ściernego 68 mm
Długość materiału ściernego 100 mm
Podłoże ścierniwa Tworzywo piankowe
Rodzaj produktu Gąbki szlifierskie
Do materiału drewno
Grupa materiałów drewniane

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 7000032379
EAN / GTIN 04046719190058
Numer producenta 7000032379
Numer L L51710 1008
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

Use 3M™ Standard Sponge for sanding shaped parts of furniture. Our thin, flexible and conformable abrasive sponges are available in three grits of silicon carbide.

Zaleta:

  • Hand sanding
  • Very flexible
  • Available in three grits of silicon carbide

Zalecenie:

  • Useful for sanding shaped parts of furniture