3M™ Hookit™ Back-up Pad Multihole, 150 mm, 8 mm (5/16 in), Standard, 50540

Nr art.: 7000032173
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 5 Sztuka
  • Etapy zamówienia: 5 Sztuka
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Sprawdziany do gwintu UNF 5/16 cala
Rodzaj produktu Talerze szlifierskie
Uchwyt po stronie maszyny Sprawdziany do gwintu UNF
Stopień twardości standard

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 7000032173
EAN / GTIN 04046719272969
Numer producenta 7000032173
Numer L L51710 1775
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

3M™ Hookit™ Back-up Pad Multihole are made from higher density foam with a flat rigid surface and soft edge. This range of Multihole Back Up Pads offers optimised direct flow channelling leading to superior dust extraction .

Zaleta:

  • Optimised dust extraction
  • Cleaner workplace environment
  • Rigid surface and soft edges
  • Suitable for 3M™ Hookit™ Multihole Abrasives