{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Seria | SJ3526 | |
| Oznaczenie producenta | 3M™ Hakenband SJ3526; Hakenband SJ3526N | |
| Opakowanie | luzem | |
| Kolor | Białe | |
| Temperatura przechowywania od | -40 °C | |
| Temperatura przechowywania do | 50 °C | |
| Liczba taśm samoprzylepnych | 1 szt. | |
| Liczba zastosowań | 5 000 | |
| Zawartość | Pojedynczy element | |
| Rodzaj produktu | Taśmy samoprzylepne | |
| Rodzaj taśmy samoprzylepnej | Taśma na rzep | |
| Materiał podłoża | płótno | |
| Masa klejowa | Kauczuk syntetyczny | |
| Min. odporność na temperaturę | -40 stopni | |
| Maks. odporność na temperaturę | 50 stopni | |
| Z warstwą oddzielającą | tak | |
| Obszar zastosowania | Podłoża gładkie; Pomieszczenia | |
| Zastosowanie | Mocowanie; Montaż; Przyklejanie | |
| Właściwości | Do zrywania ręką; Usuwanie bez pozostałości | |
| Długość L | 45,7 m | |
| Szerokość B | 15 mm | |
| Grubość S | 4,4 mm |
| Numer artykułu | 7000029692 | |
| EAN / GTIN | 00021200862410 | |
| Numer producenta | 7000029692 | |
| Numer L | L01310 1095 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |