Blok ręczny 3M™ Hookit™, żółty, 76 mm

Nr art.: 7000028331
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 10 Sztuka
  • Etapy zamówienia: 10 Sztuka
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Oznaczenie producenta 3M™ Hookit™ Handblock; 3M™ Hookit™ Handstützteller; 3M™ Schleifklotz
Opis formy kształt okrągły
Średnica 76 mm
Jednostka napędowa Inne
Uchwyt Rzep
Podłoże ścierniwa Tworzywo piankowe
Kolor Żółty
Rodzaj produktu Gąbki szlifierskie
Do materiału Tworzywa sztuczne
Możliwość użycia do Obróbka powierzchni

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 7000028331
EAN / GTIN 00051111557662
Numer producenta 7000028331
Numer L L51710 3
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

Mniej ubytków podczas ręcznego szlifowania przy użyciu talerza szlifierskiego 3M™ Hookit™. Nasze podkładki ręczne idealnie nadają się do takich zastosowań, jak przygotowanie powierzchni przed lakierowaniem, czy też w branżach takich jak przemysł stoczniowy. Wykonane z pianki o średniej gęstości, doskonale dopasowują się do kształtu ciała. Dzięki spiralnej konstrukcji i uchwytom o szerokości 25,4 mm użytkownik może wygodnie trzymać je w dłoni.

Zaleta:

  • Elastyczny blok do szlifowania ręcznego
  • Umożliwia dokładne wygładzenie szpachlówki nawet w trudno dostępnych miejscach
  • Idealny do zastosowań związanych z przygotowaniem powierzchni do lakierowania

Zalecenie:

  • Do stosowania z ściernicami Hookit™ o średnicy 76 mm.