Scotch-Brite™ Radial Bristle Brush BB-ZB, 152 mm x 11.11 mm x 25.4 mm, P400, Blue, Type C, With adapter

Nr art.: 7000021284
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 5 Sztuka
  • Etapy zamówienia: 5 Sztuka
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Seria Scotch-Brite™ Radial Bristle Brush
Materiał korpusu z tworzywa sztucznego
Materiał pokrycia nylon
Rodzaj materiału pokrycia Mikrościerające
Kolor pokrycia Niebieskie
Wysokość części roboczej 11,11 mm
Średnica szczotki 152,4 mm
Rodzaj zastosowania Z napędem maszynowym
Uchwyt otwór
Średnica otworu, otwór 25,4 mm
Średnica otworu 25,4 mm
Materiał ścierny ziarno ceramiczne (CER)
Uziarnienie 400
Stopień rozdrobnienia drobne
Typowe zastosowanie Oczyszczanie; Okrawanie; Polerowanie
Właściwości odporność na wysokie temperatury
Rodzaj produktu Szczotka tarczowa

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 7000021284
EAN / GTIN 00048011332147
Numer producenta 7000021284
Numer L L51710 15
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

Use Scotch-Brite™ Radial Bristle Brush to remove paint, stains, adhesives, weld burns, rust, heavy oxides, and surface contaminants from various metals. The brushes use our own blend of 3M™ Ceramic Abrasive Grain including aluminium oxide, with moulded, flexible but firm bristles which give more surface contact than wire brushes. We’ve designed them to last longer than wire and other abrasive discs. The abrasive remains constant throughout the product lifespan, and they work well on a variety of metals, including aluminium, brass, bronze, carbon steel, cast iron, stainless steel and more. Ceramic Abrasive Grain is a ceramic mineral made using a 3M process, to enhance toughness and hardness of the grain. Scotch-Brite bristle discs use aluminium oxide blended with ceramic abrasive grain, and the result is one of the hardest, longest-lasting minerals available. It’s ideal for heavy stock removal. Ceramic abrasives are engineered to cut fast and handle intense heat and stress applications. Ceramic abrasive grain surpasses aluminium oxide abrasives in cut rate and durability. It can be used for industrial grinding and finishing. Scotch-Brite industrial abrasives are unique surface conditioning products with abrasives incorporated into non-woven nylon or synthetic fibres. Combining abrasives with the fibres creates an abrasive system that delivers consistent results for the life of the product. The open-web material runs cool and is load resistant, which keeps the abrasive minerals cutting at high performance by limiting clogging of the fibres.

Zaleta:

  • Molded, abrasive filled bristles finish, polish, and deburr, more effectively than wire brushes
  • Proprietary 3M™ Ceramic Abrasive Grain blend provides high degree of finish quality throughout the life of the disc
  • Cleans with minimal pressure
  • Flexible bristles produce uniform finishes around protrusions, detail grooves, patterns, and other hard-to-reach areas
  • Flexible bristles produce uniform finishes around protrusions, detail grooves, patterns, and other hard-to-reach areas
  • Contains no wire filaments for improved safety

Zalecenie:

  • Use for heavy stock removal
  • Suitable for industrial grinding and finishing, polishing, and deburring