• Szanowni Klienci! W piątek, 12 czerwca 2026 r., nasza firma będzie czynna do godz. 14:00. Przepraszamy za utrudnienia.

3M™ DI-NOC™ Architectural Finish Carbon, CA-1170, 1220 mm x 50 m

Nr art.: 7000007981
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Numer artykułu 7000007981
EAN / GTIN 04548623457574
Numer producenta 7000007981
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Zaleta:

  • Nearly 1000 patterns, colors and textures for more design freedom
  • More cost effective versus traditional construction materials
  • Quick and easy installation with less downtime, noise and disruption
  • Resistant to common stains, cleaners and disinfectants
  • Easy to clean, disinfect and maintain
  • Excellent durability compared to traditional interior surface materials