Folia barwna 3M™ Scotchcal™ 50-34, jasnopomarańczowa, 1220 mm x 50 m

Nr art.: 7000006720
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Odcień, Pomarańczowy Pomarańczowy luminescencyjny
Seria Scotchcal™ Serie 50
Oznaczenie producenta Scotchcal™ Farbfolie Serie 50
Kolor Pomarańczowy
Rodzaj produktu Folia klejąca
Szerokość folii 1,22 m
Długość folii 50 m
Materiał folii polichlorek winylu (PCW)
Właściwości Odporność na promieniowanie UV; Wodoodporność; odporność na ścieranie
Możliwość wielokrotnego zastosowania nie
Z paskiem do przyklejania/mocowania na rzepy tak
Zawartość 1 szt.

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 7000006720
EAN / GTIN 04001895798672
Numer producenta 7000006720
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

Folia barwna 3M™ Scotchcal™ serii 50 została opracowana specjalnie do cięcia na komputerowych ploterach tnących.

Zaleta:

  • Kalandrowana folia PVC (polimer) do średnioterminowego zastosowania wewnątrz i na zewnątrz
  • Przezroczysty klej, dzięki czemu nadaje się również do przezroczystych podłoży
  • Doskonała stabilność podczas drukowania na ploterach rolkowych i płaskich
  • Wysokiej jakości, wytrzymały papier ochronny
  • Bardzo dobre właściwości usuwania folii
  • Nadaje się do wszystkich zastosowań na płaskich podłożach, dopasowuje się do konturów w przypadku niewielkich nierówności
  • Ten sam kolor nawet przy klejeniu od tyłu na przezroczystych podłożach
  • Szybkie i wydajne usuwanie nadmiaru materiału nawet w przypadku białej farby