Folia barwna 3M™ Scotchcal™ 50-24, żółty cytrynowy, 1220 mm x 50 m

Nr art.: 7000006714
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Odcień, Żółty Żółty cytrynowy
Seria Scotchcal™ Serie 50
Kolor Żółty
Rodzaj produktu Folia klejąca
Szerokość folii 1,22 m
Długość folii 50 m
Materiał folii polichlorek winylu (PCW)
Właściwości Odporność na promieniowanie UV
Przejrzystość 0 %
Możliwość wielokrotnego zastosowania nie
Z paskiem do przyklejania/mocowania na rzepy tak

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 7000006714
EAN / GTIN 04001895798528
Numer producenta 7000006714
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

Folia barwna 3M™ Scotchcal™ serii 50 została opracowana specjalnie do cięcia na komputerowych ploterach tnących.

Zaleta:

  • Kalandrowana folia PVC (polimer) do średnioterminowego zastosowania wewnątrz i na zewnątrz
  • Przezroczysty klej, dzięki czemu nadaje się również do przezroczystych podłoży
  • Doskonała stabilność podczas drukowania na ploterach rolkowych i płaskich
  • Wysokiej jakości, wytrzymały papier ochronny
  • Bardzo dobre właściwości usuwania folii
  • Nadaje się do wszystkich zastosowań na płaskich podłożach, dopasowuje się do konturów w przypadku niewielkich nierówności
  • Ten sam kolor nawet przy klejeniu od tyłu na przezroczystych podłożach
  • Szybkie i wydajne usuwanie nadmiaru materiału nawet w przypadku białej farby