{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Seria | Scotchlok™ | |
| Oznaczenie producenta | Direct Bury Spleißset; Drehverbinder-Kit | |
| Opakowanie | luzem | |
| Zawartość | 100 szt. | |
| Do przewodów o przekroju min. | 1 mm2 | |
| Do przewodów o przekroju maks. | 5 mm2 | |
| Typ wtyczki | Wtyczka wejściowa | |
| Rodzaj produktu | łączniki wtykowe |
| Numer artykułu | 7000006238 | |
| EAN / GTIN | 00051128590768 | |
| Numer producenta | 7000006238 | |
| Numer L | L01130 106985 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |