3M™ Loop Fastener SJ3527N, White, 25 mm x 45.7 m, 4.4 mm

Nr art.: 7000002131
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 3 Sztuka
  • Etapy zamówienia: 3 Sztuka
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Kolor białe
Liczba taśm samoprzylepnych 1 szt.
Liczba zastosowań 5
Zawartość Pojedynczy element
Rodzaj produktu Taśmy samoprzylepne
Rodzaj taśmy samoprzylepnej Taśma na rzep
Materiał podłoża płótno
Masa klejowa Kauczuk syntetyczny
Maks. odporność na temperaturę 50 stopni
Obszar zastosowania Pomieszczenia
Zastosowanie Mocowanie; Montaż; Przyklejanie
Właściwości Usuwanie bez pozostałości
Długość 45,7 m
Szerokość 25 mm
Grubość 4,4 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 7000002131
EAN / GTIN 00021200862533
Numer producenta 7000002131
Numer L L01310 1109
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

3M™ Fastener SJ3527N is coated with a high performance rubber adhesive, its nylon loops bond well to paper and cardboard, paint, bare and painted metal, glass, sealed wood and many plastics. Our fastener is designed for indoor use, and offers medium temperature performance up to +50 °C long-term (+70 °C short-term). Its hook equivalent is SJ3526N.

Zaleta:

  • Backed with a high performance rubber based adhesive, designed for indoor applications requiring medium temperature resistance
  • Provides a firm adhesive bond to a wide variety of surfaces
  • Durable for thousands of closures
  • Quick fastening helps reduce production time and costs
  • Suitable for a range of industries such as transportation, electronics, office equipment, shop fitting and both internal and external signals
  • Best suited for indoor use

Zalecenie:

  • Point of purchase display and signage
  • Securing fabric to furniture cushions
  • Construct composite assemblies
  • Attach cushioning panels
  • Hang graphics and banners that change frequently
  • Attach removable seat cushions