Tarcza włóknista 3M™ Cubitron™ II 987C, 100 mm x 16 mm, 80+

Nr art.: 7000000407
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 100 sztuki
  • Etapy zamówienia: 100 sztuki
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Oznaczenie producenta 987C

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 7000000407
EAN / GTIN 00051141277745
Numer producenta 7000000407
Numer L L51710 199
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

Użyj tarczy włóknistej 3M™ Cubitron™ II 987C, aby osiągnąć wyjątkowo wysoką wydajność ścierną przy mniejszym nacisku oraz zapewnić najwyższy komfort pracy podczas wykonywania wymagających zadań. Nasze tarcze o wysokiej wydajności idealnie nadają się do usuwania spoin spawalniczych oraz do fazowania, szlifowania i wygładzania. Wbudowany element wspomagający szlifowanie sprawia, że ta ściernica jest doskonałym produktem do obróbki wszelkiego rodzaju metali. Zapewnia chłodniejsze szlifowanie stali nierdzewnej oraz metali wrażliwych na ciepło, takich jak stopy niklu i tytan, ogranicza powstawanie przebarwień i utlenianie metalu, a także zmniejsza ryzyko pęknięć naprężeniowych spowodowanych wysoką temperaturą. Dlatego nasze ściernice przewyższają produkty konkurencji pod względem trwałości i wydajności. Ściernice zawierają precyzyjnie uformowane ziarno szlifierskie firmy 3M, które tworzy trójkątne końcówki, które tną metal, a nie wyżłabiają go ani nie „przekopują”, jak ma to miejsce w przypadku tradycyjnych materiałów ściernych. Końcówki te łamią się, dzięki czemu nieustannie się ostrzą, co pozwala na niezwykle szybkie cięcie o ostrym krawędzi. Nasze tarcze posiadają solidną, sztywną podstawę z włókna wulkanicznego, która jest odporna na zużycie i sprawdza się w wymagających zastosowaniach szlifierskich. Doskonale nadają się do usuwania zgorzeliny walcowniczej, wżerów i ubytków.

Zaleta:

  • Wbudowany środek wspomagający szlifowanie obniża temperaturę szlifowania w przypadku stopów wrażliwych na ciepło, co wydłuża żywotność narzędzia, np.
  • w przypadku stali nierdzewnej
  • Sztywna podkładka z włókna oraz wytrzymała spoiwo z żywicy syntetycznej zapewniają trwałość i odporność na zużycie podczas intensywnego szlifowania.
  • Zawiera precyzyjnie uformowane ziarno ścierne 3M, szlifuje znacznie chłodniej i dłużej niż produkty konkurencji, co pozwala zwiększyć wydajność pracy.
  • Wbudowany środek wspomagający szlifowanie obniża temperaturę szlifowania w przypadku stopów wrażliwych na ciepło, co wydłuża żywotność narzędzia.
  • Najlepszy wybór, jeśli chodzi o stal nierdzewną

Zalecenie:

  • Idealnie nadaje się do usuwania spoin spawalniczych, a także do fazowania, szlifowania i wygładzania oraz wielu innych zastosowań
  • Stosowanie do usuwania łuski walcowniczej, wżerów i ubytków