Folia diamentowa do szlifowania 3M™ 661X, 9,0 mikrona, rolka, 101,6 mm x 15,2 m, rdzeń 76,2 mm, ASO

Nr art.: 7000000303
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
Numer artykułu 7000000303
EAN / GTIN 00051111499603
Numer producenta 7000000303
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

Do najwyższych wymagań dotyczących jakości powierzchni wszystkich materiałów o wyjątkowej twardości. Wszystkie krążki do szlifowania diamentowego należy stosować w trybie „na mokro”. Jako środki wspomagające szlifowanie można stosować wodę, emulsję lub inne dostępne w handlu chłodziwa.

Zaleta:

  • Najczęściej stosowana folia do szlifowania diamentowego
  • Szybsze szlifowanie, większa wydajność
  • Płaska powierzchnia i ostre krawędzie
  • Równoważna powierzchnia
  • Jednorodna, nieściśliwa podkładka foliowa o wysokiej precyzji
  • Ziarno diamentowe syntetyczne
  • Odporny na wodę i olej
  • Precyzyjna i powtarzalna jakość powierzchni
  • Powtarzalna jakość powierzchni
  • Równomierne wykończenie
  • Najtwardszy rodzaj ziarna
  • Łatwość obsługi
  • Dostępne w postaci krążków, łuków i rolek

Zalecenie:

  • Wszystkie taśmy do szlifowania diamentowego należy stosować „na mokro”
  • Jako środki wspomagające szlifowanie można stosować wodę, emulsję lub inne dostępne w handlu chłodziwa
  • Do najwyższych wymagań dotyczących jakości powierzchni wszystkich materiałów o wyjątkowej twardości