Folia do docierania 3M™ 261X, 9,0 mikronów, rolka 101,6 mm x 45,7 m x 76,2 mm (rdzeń), ASO

Nr art.: 7000000299
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 4 Sztuka
  • Etapy zamówienia: 4 Sztuka
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Numer artykułu 7000000299
EAN / GTIN 00051111497654
Numer producenta 7000000299
Numer L L51710 608
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

Folia do docierania 3M™ 261X na podłożu z folii o grubości 3 mil, zawierająca ziarna tlenku glinu, jest dostępna w rozmiarach ziaren 0,3; 3; 5; 9; 12 i 30 mikronów.

Zaleta:

  • Oznaczenia kolorystyczne
  • Jednorodna, nieściśliwa podkładka foliowa o wysokiej precyzji
  • Ziarnistość mikronowa i wiązanie w pełni żywiczne
  • Odporny na wodę i olej
  • Łatwość obsługi
  • Wysoka trwałość
  • Precyzyjna i kontrolowana jakość powierzchni oraz wysoka wydajność
  • Powtarzalna jakość powierzchni
  • Wąskie tolerancje wielkości ziaren i bardzo dobra przyczepność ziaren
  • Równomierne wykończenie
  • Jasne przyporządkowanie
  • Mniejsze zatykanie

Zalecenie:

  • W celu konserwacji i naprawy podczas polerowania złączy światłowodowych
  • Wybierz spośród krążków, arkuszy lub rolek oraz szerokiej gamy rodzajów mikrometrów
  • Wybierz opcję Superfinish