Wkładka wewnętrzna 3M™ Speedglas™, 9100V, 528005, opakowanie zawierające 5 sztuk

Nr art.: 7000000225
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 20 Sztuka
  • Etapy zamówienia: 20 Sztuka
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Numer artykułu 7000000225
EAN / GTIN 04046719188543
Numer producenta 7000000225
Numer L L01140 37
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

Wewnętrzne wkłady 3M™ Speedglas™ są wymiennymi częściami zamiennymi do masek spawalniczych 3M™ Speedglas™ i służą do ochrony filtra spawalniczego przed iskrami i rozpryskami spawalniczymi. Wymień wewnętrzne nakładki 3M™ Speedglas™, jeśli są uszkodzone lub zbyt zabrudzone, by je wyczyścić. Należy regularnie czyścić za pomocą niepozostawiającej włókien ściereczki papierowej lub tekstylnej (np. ściereczki do czyszczenia 3M™). Regularne sprawdzanie wyposażenia pod kątem zużytych lub uszkodzonych elementów gwarantuje maksymalne bezpieczeństwo i komfort.

Zaleta:

  • Chroni filtr spawalniczy
  • Wymień wewnętrzną szybkę 3M™ Speedglas™, jeśli jest uszkodzona lub zabrudzona.
  • Do stosowania z maską spawalniczą 3M™ Speedglas™ i odpowiednim filtrem spawalniczym
  • Należy regularnie czyścić czystą, niepuszczającą włókien ściereczką

Zalecenie:

  • Nadaje się do zastosowań spawalniczych