Grinding material A

Nr art.: 69903017000
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Oznaczenie producenta Schleifmittel A
Zawartość 10 szt.
Szerokość materiału ściernego 75 mm
Długość materiału ściernego 2 000 mm
Jednostka napędowa Maszyny taśmowe
Uchwyt Otwór
Jednostka zawartości szt.
Rodzaj produktu Taśmy ścierne
Grupa materiałów metalowe

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 69903017000
EAN / GTIN 4014586278650
Numer producenta 69903017000
Numer L L00020 3097
Producent/osoba odpowiedzialna C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 Schwäbisch Gmünd-Bargau, Deutschland, www.fein.de

Opis

Opis:

  • Grinding material A
  • Grinding belts with fine grit for fine grinding of metals to final finish. For the best surface results. Heavy cotton fabric, fully bonded with artificial resins, with corundum
  • 75 x 2,000 mm

Cecha szcz.:

  • Grain 220
  • No. in pack 10 pcs