Steel wire brush

Nr art.: 69902006000
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Materiał korpusu z tworzywa sztucznego
Grubość włosia 0,2 mm
Materiał pokrycia stal
Rodzaj materiału pokrycia wersja gładka
Wysokość części roboczej H1 60 mm
Średnica szczotki D1 250 mm
Rodzaj zastosowania Z napędem maszynowym
Uchwyt otwór
Średnica otworu d1 51 mm
Typowe zastosowanie Oczyszczanie; Okrawanie
Rodzaj produktu Szczotka tarczowa

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 69902006000
EAN / GTIN 4014586277530
Numer producenta 69902006000
Numer L L00010 3140
Producent/osoba odpowiedzialna C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 Schwäbisch Gmünd-Bargau, Deutschland, www.fein.de

Opis

Opis:

  • Steel wire brush
  • Ø 250 mm x 60 mm, with very high wire drawing strength for highly efficient use, mounting hole Ø 51 mm. 0.2 mm thick wire for thin-walled pipes and profiles. 0.35 mm-thick wire for universal use. 0.5 mm thick wire for thick-walled pipes and profiles and great deburring results
  • Steel version

Cecha szcz.:

  • Wire thickness 0.20 mm