Dwustronna, rombowa płytka wymienna 55° do precyzyjnego wykańczania i obróbki stali nierdzewnej

Nr art.: 6989930
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 10 Pieces
  • Etapy zamówienia: 10 Pieces
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
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
Numer artykułu 6989930
EAN / GTIN 7291075348767
Numer producenta 6989930
Numer L L23950 655

Opis

Opis:

  • WSP - toczenie / rowkowanie, wiórkowanie F2M, promień naroża (RE): 0,2 mm, kierunek (HAND): Lewa ręka, długość krawędzi tnącej (L): 7,7 mm, średnica wewnętrznego okręgu (IC): 6,35 mm, grubość płytki tnącej (S): 3,18 mm

Cecha szcz.:

  • Formiernik wiórów F2M
  • Promień narożnika (RE) 0,2 mm
  • Kierunek (RĘKA) Lewa ręka
  • Długość krawędzi tnącej (L) 7,7 mm
  • Maksymalna długość ostrza (APMX) 2 mm
  • Średnica koła wewnętrznego (IC) 6,35 mm
  • Grubość wkładki tnącej (S) 3,18 mm
  • Maksymalny posuw 0,3 mm/obr.
  • Minimalna głębokość skrawania 0,3 mm
  • Minimalna prędkość posuwu podczas toczenia (FT(min)) 0,08 mm/min.