uvex 2 trend Low shoes S2 Blue/Black Widths 12 Sizes 45

Nr art.: 6934945
Cena za 1 para
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
Cena za 1 para (z VAT)
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
Numer artykułu 6934945
EAN / GTIN 4031101775210
Numer producenta 6934945
Numer L L01670 1722
Producent/osoba odpowiedzialna Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Opis

Opis:

  • Whether assembly or production, indoor or outdoor: The uvex 2 trend incorporates many proven technologies in a modern entry-level product line for medium applications (S1 - S3). uvex anti-twist toecap for more protection against twisting and high-quality outsole materials together with a sporty look and fresh colours ensure that it is a pleasure to wear. The result: Maximum comfort and safety for everyday work.

Cecha szcz.:

Ogólne cechy

  • Szczególnie sportowe półbuty ochronne
  • Materiały na podeszwy nie zawierają silikonów, plastyfikatorów ani innych substancji utrudniających nakładanie lakieru
  • Półbuty ochronne z systemem sznurowania odpornym na zabrudzenia i wysoką temperaturę

Cechy zapewniające komfort

  • bardzo dobra amortyzacja
  • bardzo wysoki komfort noszenia
  • wymienna, antystatyczna, wygodna wkładka z systemem odprowadzania wilgoci oraz dodatkową amortyzacją w okolicy pięty i przedniej części stopy
  • cholewka ze skóry hydrofobowej

Cechy zabezpieczające

  • Klasa ochrony S2 zgodnie z normą ISO 20345:2022 + A1:2024
  • Półbuty ochronne spełniają wymagania ESD, charakteryzując się rezystancją rozpraszającą poniżej 100 megaomów
  • stalowa nasadka
  • Stabilizująca nasadka tylna uvex anti-twist chroniąca przed skręceniem
  • Piankowa nakładka chroniąca wierzchnią warstwę materiału
  • ergonomiczna podeszwa zewnętrzna z poliuretanu o dwóch gęstościach, charakteryzująca się bardzo dobrą odpornością na poślizg (SR)
  • Elementy odblaskowe zapewniające lepszą widoczność

Cechy techniczne

  • Rodzaj produktu: Obuwie ochronne
  • Nazwa wyrobu: uvex 2 trend
  • Rodzaj produktu: Półbuty
  • Kolor (filtr): niebieski/czarny
  • Klasa ochrony: S2
  • Rodzaj: Damski/Mężczyźni
  • Rozmiar: 45
  • zapięcie: Sznurowadła
  • Spód buta: Wkładka zapewniająca komfort termiczny uvex 2 trend
  • Właściwości przeciwpoślizgowe: SRC
  • Podeszwa: uvex 2 trend
  • rozmiar: 12