Pojemnik z przegródkami „Assorter“, Liczba przegród: 15

Nr art.: 693480 15
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
466 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Liczba przegród Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Rodzaj produktu Skrzynka
Materiał z tworzywa sztucznego
Szerokość zewnętrzna 260 mm
Wysokość zewnętrzna 57 mm
Głębokość zewnętrzna 338 mm
Zapięcie Zacisk
Właściwości Do układania w stosy
Wyposażenie Półki; Walizki na wyposażenie
Odcień, Niebieskie Niebieski nocny
Część opisana, Niebieski nocny Korpus; Deckel
Kolor Niebieskie; Przezroczysty
Liczba, Półki 15

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 693480 15
EAN / GTIN 5733439136174
Numer producenta 136174 BLAU NEU
Producent/osoba odpowiedzialna raaco Germany Handels GmbH, Admiralstraße 21, 28215 Bremen, Deutschland, www.raaco.com

Opis

Wykonanie:

Mocne zawiasy i zamki przesuwne zapobiegają raptownemu otwarciu przezroczystej pokrywy. Ceowniki w pokrywie zapobiegają przemieszczaniu się zawartości.
obudowa i pokrywa z polipropylenu. Ze stałymi przegródkami.

Umieszczenie:

Liczba przegródek (dł.x szer.): 8 szt. 55×39 mm;
3 szt. 79×55 mm;
2 szt. 118×55 mm;
1 szt. 235×55 mm;
1 szt. 165×79 mm