Valigetta portaminuterie “Assorter”, Numero cassette di custodia: 15

Codice art.: 693480 15
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
235 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Numero cassette di custodia Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Teinte, bleu Bleu nocturne
Pièce décrite Korpus; Deckel
Couleur bleu; transparent
Nombre, casiers 15
Type de produit Caisse
Propriété possibilité d’empilage
Equipement casiers; boîte de rangement
Mécanisme de fermeture fermeture de serrage
Dim. ext., l 260 mm
Dim. ext., H 57 mm
Dim. ext. P 338 mm
Matériau plastique

Identificazione e classificazione

Codice articolo 693480 15
EAN / GTIN 5733439136174
Codice del produttore 136174 BLAU NEU
Produttore/persona responsabile raaco Germany Handels GmbH, Admiralstraße 21, 28215 Bremen, Deutschland, www.raaco.com

Descrizione

Ejecución:

Las fuertes bisagras y cierres deslizantes impiden que la cubierta transparente se abra. Los perfiles en U de la cubierta impiden que el contenido se mezcle.
Carcasa y cubierta de polipropileno. Con subdivisiones fijas.

Colocación:

Cantidad de compartimentos longitud × ancho: 8 uds. 55 × 39 mm; 3 uds. 79 × 55 mm; 2 uds. 118 × 55 mm; 1 ud. 235 × 55 mm; 1 ud. 165 × 79 mm