{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Oznaczenie producenta | PREMIUM Keramische Schleifstifte | |
| Opis formy | Kształt walcowy | |
| Średnica | 16 mm | |
| Średnica trzonka | 6 mm | |
| Długość chwytu | 40 mm | |
| Jednostka napędowa | Szlifierka prosta | |
| Uchwyt | Chwyt | |
| Stopień rozdrobnienia | drobne | |
| Maks. zalecana prędkość obwodowa | 50 m/s | |
| Maks. prędkość obwodowa | 35 m/s | |
| Podłoże ścierniwa | ceramiczne, | |
| Rodzaj produktu | Ściernica trzpieniowa | |
| Rozmiar ziarna (siatka) | 60 siateczka | |
| Specyfikacja | 88A V38 | |
| Do materiału | stal | |
| Grupa materiałów | metalowe | |
| Możliwość użycia do | Szlifowanie krawędzi |
| Numer artykułu | 6928 | |
| EAN / GTIN | 9003170069281 | |
| Numer producenta | 6928 | |
| Numer L | L50140 259 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de |