Tyrolit meule sur tige céramique 52ZY 16x50-6x40 A60 P5 PREMIUM acier

Réf.: 6928
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 25 Unité
  • Etapes de la commande : 25 Unité
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
Référence fabricant PREMIUM Keramische Schleifstifte
Description de la forme forme cylindre
Diamètre 16 mm
Diamètre corps 6 mm
Longueur queue 40 mm
Machine motrice meuleuse droite
Porte-outils queue
Degré de finesse type fin
Vitesse de rotation recommandée max. 50 m/s
Vitesse de rotation max. 35 m/s
Support Céramique
Type de produit Meules sur tige
Granulométrie (mesh) 60 mesh
Spécification 88A V38
Pour matériau acier
Groupe de matières Métal
Pour meulage des arêtes

Identification et classification

Référence article 6928
EAN / GTIN 9003170069281
Réf. fabricant 6928
Article hors catalogue L50140 259
Fabricant/personne responsable Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Description

Exécution:

  • PREMIUM

Description:

  • Les meules sur tige céramiques PREMIUM sont souvent la seule façon d'obtenir des résultats de surface de haute qualité dans les endroits difficiles d'accès.
  • Les tiges garantissent la plus grande durée de vie possible pour les travaux d'ébarbage, de chanfreinage et de concassage d'arêtes.
  • L'adéquation optimale entre la capacité d'enlèvement de copeaux et le résultat de surface à obtenir permet d'obtenir les meilleurs résultats sur les qualités d'acier les plus diverses.

Caractéristique(s):

  • vitesse de travail maximale: 35m/s
  • Spécification: 88A 60 P5 V38
  • Dimension: D x T - S x L = 16 x 50 - 6 x 40

Avantage(s):

  • Offrent un équilibre optimal entre capacité d'enlèvement de copeaux et résultats en surface à obtenir
  • Parfaites pour les emplacements difficiles d'accès
  • Idéales pour les aciers non alliés grâce au liant vitrifié avec corindon supérieur rose

Utilisation:

  • Pour les travaux exigeants sur différentes qualités d'acier comme l'ébarbage, le chanfreinage et l'arrondi des arêtes

Matière(s):

  • Acier
  • Acier

Adapté(s) pour:

  • Meuleuse droite

Recommandation(s):

  • Grosseur de grain 24 – 46 pour rectification d'ébauche
  • Grosseur de grain 60 – 90 pour rectification fine
  • Respecter les différents degrés de dureté selon les spécifications :
    •O : pour une forte agressivité
    •P : utilisation universelle
  • Respecter une vitesse de travail maximale de 50 m/s

Remarque(s):

  • Pour les travaux exigeants sur différentes qualités d'acier comme l'ébarbage, le chanfreinage et l'arrondi des arêtes