Walizka narzędziowa z tworzywa X-ABS, z pojemnikiem w dnie, 2 panelami narzędziowymi zamkami TSA, typ: 1

Nr art.: 692520 1
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
21 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

typ Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Głębokość wewnętrzna 210 mm
Szerokość wewnętrzna 470 mm
Wysokość wewnętrzna 360 mm
Masa 6 kg
Pojemność 36 l
Odcień, Czarny Czarny głęboki
Odcień, Czerwony Czerwony winny
Odcień, Szare Srebrny szary
Część opisana, Czarny głęboki Gehäuse
Część opisana, Srebrny szary Akzentleisten
Część opisana, Czerwony winny Tragegriff
Seria X-ABS
Oznaczenie producenta X-ABS Werkzeugkoffer mit Bodenschale, 2 Werkzeugtafeln und TSA-Schlössern
Kolor Szare; Czerwony; Czarny
Rodzaj produktu walizka
Szerokość zewnętrzna 490 mm
Wysokość zewnętrzna 410 mm
Głębokość zewnętrzna 230 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 692520 1
EAN / GTIN 4006793800717
Numer producenta 489070171
Producent/osoba odpowiedzialna PARAT Solutions GmbH, Gewerbegebiet Manzing 7, 94065 WALDKIRCHEN, Deutschland, www.parat.de

Opis

Wykonanie:

Tworzywo X-ABS jest szczególnie odporne na uderzenia i dzięki temu nadaje się do transportu lotniczego. Struktura powierzchni odporna na zadrapania, antypoślizgowa (efekt gumy) i wyjątkowo trwała. Masywny, podwójny stelaż aluminiowy z odchylanymi zamkami patentowymi TSA, zawiasy z mechanizmem blokady pokrywy i ślizgi. 
1 pojemnik dolny z pokrywą i z możliwością podziału, wysokość 88 mm.
Wyposażenie wewnętrzne:
1 panel narzędziowy z 25 przegródkami wtykanymi i 1 przegródką zaciskową 400 mm, 1 panel narzędziowy z 10 przegródkami wtykanymi, 1 pokrywa z 15 przegródkami wtykanymi i 1 przegródką zaciskową 400 m i 1 kieszeń na dokumentację z 2 przegródkami na wizytówki i 2 opaskami na długopisy.
Zamki TSA: podczas podróżowania do USA zamki te mogą być otwierane i ponownie zamykane przez służbę bezpieczeństwa US „Transportation Security Administration“ (TSA) przy użyciu klucza generalnego, w celu przeszukania bagażu. Dzięki temu zapobiega się otwieraniu walizki z użyciem siły przy przeszukiwaniu (zniszczenie zamków).

Wskazówka:

Walizki dostępne na zamówienie również z innymi zamkami.