Kufr na nářadí z X-ABS s miskou na dno, 2 tabulemi na nástroje a zámky TSA, Typ: 1

Artiklové číslo: 692520 1
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
21 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vnitřní rozměr hloubka 210 mm
Vnitřní rozměr šířka 470 mm
Vnitřní rozměr výška 360 mm
Hmotnost 6 kg
Objem 36 l
Barevný odstín, Černá Hluboká černá
Barevný odstín, červená Vínová červená
Barevný odstín, Šedá Stříbrná šedá
Popsaná část, Hluboká černá Gehäuse
Popsaná část, Stříbrná šedá Akzentleisten
Popsaná část, Vínová červená Tragegriff
Řada X-ABS
Označení výrobce X-ABS Werkzeugkoffer mit Bodenschale, 2 Werkzeugtafeln und TSA-Schlössern
Barva Šedá; červená; Černá
Druh produktu kufříky
Vnější rozměr – šířka 490 mm
Vnější rozměr – výška 410 mm
Vnější rozměr – hloubka 230 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 692520 1
EAN / GTIN 4006793800717
Číslo výrobce 489070171
Výrobce/odpovědná osoba PARAT Solutions GmbH, Gewerbegebiet Manzing 7, 94065 WALDKIRCHEN, Deutschland, www.parat.de

Popis

Provedení:

X-ABS je extrémně houževnatý, nárazuvzdorný a proto vhodný pro leteckou přepravu.. Struktura povrchu je odolná vůči poškrábání, protiskluzová (efekt pogumování) a dokonale chrání povrch. V dvojitém hliníkovém rámu integrované sklopné cylindrické zámky, kování pro aretaci víka kufru a kluzáky.

1 miska na dno s krycí deskou, bez rozdělení, výška 88 mm.
Vnitřní vybavení:
1 nástrojová tabule s 25 zásuvnými přihrádkami a 1 upínací přihrádkou 400 mm, 1 nástrojová tabule s 10 zásuvnými přihrádkami, 1 krycí deska s 15 zásuvnými přihrádkami a 1 upínací přihrádkou 400 mm a 1 přihrádka na dokumenty se 2 přihrádkami na vizitky a 2 poutky na psací potřeby.
Zámky TSA: Při cestách do USA mohou být tyto zámky bezpečnostním úřadem USA odemčeny a opět zamčeny „Transportation Security Administration“ (TSA) pomocí univerzálního klíče za účelem prohlídky. Je tak vyloučeno násilné odemčení kufru (zničení zámků) při prohlídce.

Poznámka:

Kufr lze na poptávku dodat i s jinými variantami zámku.