MarSurf M 310 C2 Set 2 µm

Nr art.: 6910264
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Rodzaj akumulatora Litowo-jonowe (Li-Ion)
Napięcie akumulatorów 3,7 V
Stopień ochrony IP IP40
Oznaczenie producenta Das Multitalent für Querabtastung; MarSurf M 310 C2 Set 2 µm
Zasilanie energią Zasilanie akumulatorowe
Stopień ochrony / klasa ochrony Stopień ochrony IP
Rodzaj produktu Chropowatościomierz
Długość całkowita 160 mm
Szerokość łącznie 77 mm
Wysokość całkowita 50 mm
Rozdzielczość 0,008 µm
Złącze Digimatic; USB
Przechowywanie wartości pomiarów zak

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 6910264
EAN / GTIN 4059192064556
Numer producenta 6910264
Numer L L40080 2871
Producent/osoba odpowiedzialna MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Opis

Wykonanie:

For those who need more. The MarSurf M 310 has the same functions as the PS 10, but offers you crucial, additional functions.

Opis:

  • The all-rounder for cross scanning

Cecha szcz.:

  • Number n of individual measuring sections according to ISO/JIS: selectable: 1 to 16
  • Shortened cut-off according to ISO/JIS: selectable
  • Parameters: Vo
  • Cutoff Ic according to ISO/JIS: variable
  • Sensing range Lt according to ISO/JIS: variable
  • Data interface: USB B
  • Data interface: USB A
  • Calibration type: Uncalibrated
  • Languages: Hungarian
  • Languages: Turkish
  • Languages: Czech
  • Measuring principle: Stylus method
  • Other features: Lock/code word protection, date/time
  • Languages: Spanish
  • Languages: Swedish
  • Parameters: Rz (Ry (JIS) corresponds to Rz)
  • Parameters: Rz (JIS)
  • Parameters: Rz
  • Parameters: Rx
  • Parameters: Rvk
  • Languages: Russian
  • Languages: Romanian
  • Parameters: Rt
  • Parameters: RSm
  • Parameters: RSk
  • Parameters: RS
  • Parameters: Rq
  • Parameters: Rpm (ASME)
  • Parameters: Rpm
  • Parameters: Rpk
  • Parameters: RPc
  • Parameters: RpA (ASME)
  • Parameters: Rp
  • Parameters: Rmr (tp (JIS, ASME) corresponding to Rmr)
  • Parameters: Rmax
  • Parameters: Rk
  • Parameters: Ra
  • Parameters: R3z
  • Parameters: R
  • Languages: Portuguese
  • Languages: Polish
  • Product group name: Surface measuring devices
  • Languages: Dutch
  • Sensing range Lt according to ISO/JIS: N x Lc
  • Parameters: Mr2
  • Parameters: Mr1
  • Product name: Mobile roughness measuring device
  • Storage option: min. 3900 profiles, min. 500,000 results, min. 1500 PDF protocols, expandable with microSD card up to 32 GB (increases storage capacity by a factor of 320)
  • Data interface: microSD slot for SD / SDHC cards up to 32 GB
  • Product group name: MarSurf
  • Data interface: MarConnect (bidirectional)
  • Product type: M 310 C2 for transverse measurement
  • Accumulator: Li-ion battery, 3.7 V, nominal capacity 11.6 Wh, min. 1200 measurements
  • Languages: Korean
  • Languages: Japanese
  • Languages: Italian
  • IP Protection class: IP 40
  • Protection class: IP 40
  • Push button: Inductive skid probe
  • Filter according to ISO/JIS: Gaussian filter in accordance with ISO 16610-21 (previously ISO 11562); special filter in accordance with DIN EN ISO 13565-1, ls filter in accordance with DIN EN ISO 3274 (can be switched off)
  • Product description short: For those who need more. The MarSurf M 310 has the same functions as the PS 10, but also has decisive additional functions for you.
  • Languages: French
  • Languages: English
  • Calibration function: dynamic; Ra, Rz, Rsm
  • Languages: German
  • Parameters: CR
  • Parameters: CL CHINESE
  • Languages: Chinese
  • Parameters: CF
  • Cutoff Ic according to ISO/JIS: Automatic filter detection
  • Sensing range Lt according to ISO/JIS: Automatic
  • Parameters: Ar
  • Application:
  • Parameters: A2
  • Parameters: A1
  • Profile resolution: 8 nm
  • Sensing range Lt according to ISO/JIS: 4.8 mm
  • Cutoff Ic according to ISO/JIS: 2.5 mm
  • Probe tip: 2 µm
  • Dimensions in mm: 160 mm x 77 mm x 50 mm
  • Sensing range Lt according to ISO/JIS: 15 mm
  • Wide range power supply: 100 to 264 V
  • Sensing range Lt according to ISO/JIS: 1.5 mm
  • Total distance In according to ISO/JIS: 1.25 mm, 4.0 mm, 12.5 mm
  • Sensing range according to ISO 12085 (MOTIF): 1 mm, 2 mm, 4 mm, 8 mm, 12 mm, 16 mm
  • Cutoff Ic according to ISO/JIS: 0.8 mm
  • Positioning speed: 0,5; 1,0
  • Measuring range: 0,350
  • Cutoff Ic according to ISO/JIS: 0.25 mm
  • Measuring force (text): 0,00075