Combo Set 2.8.8 18V Cordless tools in a set

Nr art.: 685200000
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Numer artykułu 685200000
EAN / GTIN 4061792210639
Numer producenta 685200000
Numer L L01750 663
Producent/osoba odpowiedzialna Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com

Opis

Opis:

  • Cordless impact driver SSD 18 LT 200 BL: Compact cordless impact driver with 1/4″ hexagon recess and 200 Nm
  • Cordless hammer drill SB 18 LT BL: brushless cordless impact drill with optimal power for the demanding applications

    Scope of delivery
  • Cordless hammer drill SB 18 LT BL, cordless impact driver SSD 18 LTX 200 BL, 2 Li-power battery packs (18 V/5.2 Ah), charger ASC 55, MetaBOX 145 L