uvex 1 G2 Boots S2 Black/Red Widths 10 Sizes 51

Nr art.: 6850751
Cena za 1 para
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
Cena za 1 para (z VAT)
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
Numer artykułu 6850751
EAN / GTIN 4031101808376
Numer producenta 6850751
Producent/osoba odpowiedzialna Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Opis

Opis:

  • The future is full of energy with the trend-setting uvex 1 G2. The innovative uvex i-PUREnrj polyurethane sole technology returns the impact energy to the wearer via the entire sole and redefines cushioning and stability. For every working day full of energy with noticeably more comfort and significantly reduced foot fatigue.

Cecha szcz.:

Ogólne cechy

  • szczególnie lekkie buty ochronne
  • Odpowiedni dla osób uczulonych na chrom, ponieważ wykonany jest z materiałów syntetycznych
  • Materiały na podeszwy nie zawierają silikonów, plastyfikatorów ani innych substancji utrudniających nakładanie lakieru

Cechy zapewniające komfort

  • wyjątkowy komfort noszenia dzięki nowo opracowanej, szerszej formie
  • materiały dostosowane do warunków klimatycznych, przepuszczające powietrze
  • aby zapobiec powstawaniu odleżyn, niemal bezszwowa konstrukcja cholewki wykonana z zaawansowanego technologicznie mikrowelu
  • wymienna, antystatyczna, wygodna wkładka z systemem odprowadzania wilgoci oraz dodatkową amortyzacją w okolicy pięty i przedniej części stopy
  • rozmiary od 35 do 40 są produkowane na damskiej formie

Cechy zabezpieczające

  • nowatorska technologia podeszwy uvex i-PUREnrj, charakteryzująca się doskonałą amortyzacją w przedniej części stopy i w pięcie, dobrym zwrotem energii przy stąpaniu (rebound) na całej długości podeszwy środkowej oraz optymalną stabilnością dzięki piankowej wkładce w okolicy pięty
  • Buty ochronne spełniają wymagania ESD, charakteryzując się rezystancją rozpraszającą poniżej 100 megaomów
  • nowy, w 100% pozbawiony elementów metalowych ochraniacz na palce uvex xenova® – kompaktowy, o anatomicznym kształcie, zapewniający dobrą stabilność boczną i termiczną nieprzewodność, szerszy dla większej swobody ruchów palców i optymalnego dopasowania
  • Ergonomiczna podeszwa zewnętrzna wykorzystuje najnowsze osiągnięcia biomechaniki i jest wykonana z dwuwarstwowego poliuretanu uvex i-PUREnrj o bardzo dobrych właściwościach antypoślizgowych; jej profil nadaje się szczególnie do stosowania na podłogach przemysłowych

Cechy techniczne

  • Rodzaj produktu: Obuwie ochronne
  • Nazwa wyrobu: uvex 1 G2
  • Kolor (filtr): czarny/czerwony
  • Klasa ochrony: S2
  • Rodzaj: Damski/Mężczyźni
  • Rozmiar: 51
  • zapięcie: Sznurowadła
  • ochraniacz palców: uvex xenova® nakładka z tworzywa sztucznego
  • Spód buta: Wkładka zapewniająca komfort termiczny uvex 1 G2
  • Właściwości przeciwpoślizgowe: SRC
  • Podeszwa: uvex 1 G2
  • rozmiar: 10