uvex 1 G2 Low shoes S2 6 Black/Yellow Widths 14 Sizes 35

Nr art.: 6844035
Cena za 1 para
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
Cena za 1 para (z VAT)
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
Numer artykułu 6844035
EAN / GTIN 4031101834160
Numer producenta 6844035
Producent/osoba odpowiedzialna Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Opis

Opis:

  • The future is full of energy with the trend-setting uvex 1 G2. The innovative uvex i-PUREnrj polyurethane sole technology returns the impact energy to the wearer via the entire sole and redefines cushioning and stability. For every working day full of energy with noticeably more comfort and significantly reduced foot fatigue.

Cecha szcz.:

Ogólne cechy

  • Szczególnie lekkie półbuty ochronne klasy S2
  • Odpowiedni dla osób uczulonych na chrom, ponieważ wykonany jest z materiałów syntetycznych
  • Wszystkie materiały, z których wykonano podeszwy, nie zawierają silikonów, plastyfikatorów ani innych substancji utrudniających nakładanie lakieru
  • Elastyczne sznurowadło z możliwością indywidualnego dopasowania i szybką blokadą

Cechy zapewniające komfort

  • Niezwykły komfort noszenia, do którego przyczynia się zarówno nowo opracowana, szersza forma, jak i materiały zapewniające optymalną regulację mikroklimatu oraz oddychalność
  • Aby zapobiec powstawaniu odleżyn, niemal bezszwowa konstrukcja cholewki wykonana z zaawansowanego technologicznie mikroweluaru o właściwościach hydrofobowych
  • Wymienna, antystatyczna, wygodna wkładka z systemem odprowadzania wilgoci oraz dodatkową amortyzacją w okolicy pięty i przedniej części stopy, a także zapewniająca dobre wsparcie dla łuku stopy
  • Miękko wyściełana klapka przeciwpyłowa i kołnierz
  • Rozmiary od 35 do 40 są produkowane na damskiej formie

Cechy zabezpieczające

  • Nowatorska technologia podeszwy uvex i-PUREnrj zapewniająca doskonałą amortyzację w przedniej części stopy i pięcie, dobre odbicie energii (rebound) na całej długości podeszwy środkowej oraz optymalną stabilność dzięki piankowej wkładce wzmacniającej piętę
  • Ergonomiczna podeszwa zewnętrzna uvex x-tended grip z TPU wykorzystuje najnowsze osiągnięcia biomechaniki, jest wyjątkowo wytrzymała, a dzięki temu zapewnia doskonałą odporność na poślizg; jej profil nadaje się szczególnie do stosowania na podłogach przemysłowych
  • Spełnia wymagania dotyczące ochrony przed wyładowaniami elektrostatycznymi (ESD) dzięki rezystancji rozpraszającej mniejszej niż 100 megaomów
  • Nowa, szersza, w 100% pozbawiona elementów metalowych nakładka ochronna na palce uvex xenova® – kompaktowa, o anatomicznym kształcie, zapewniająca dobrą stabilność boczną i nieprzewodząca termicznie, zapewniająca większą swobodę ruchów palców i optymalne dopasowanie

Cechy techniczne

  • Rodzaj produktu: Obuwie ochronne
  • Nazwa wyrobu: uvex 1 G2
  • Rodzaj produktu: Półbuty
  • Kolor (filtr): czarno-żółta
  • Klasa ochrony: S2
  • Rodzaj: Damski/Mężczyźni
  • Rozmiar: 35
  • zapięcie: Elastyczne sznurowadło z zapięciem błyskawicznym
  • ochraniacz palców: uvex xenova® nakładka z tworzywa sztucznego
  • Spód buta: Wkładka zapewniająca komfort termiczny uvex 1 G2
  • Właściwości przeciwpoślizgowe: SRC
  • Podeszwa: uvex 1 G2 TPU
  • rozmiar: 14