uvex 1 G2 Sandals S1P Black/Red Widths 11 Sizes 44

Nr art.: 6836244
Cena za 1 para
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
Cena za 1 para (z VAT)
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
Numer artykułu 6836244
EAN / GTIN 4031101831619
Numer producenta 6836244
Numer L L01670 1721
Producent/osoba odpowiedzialna Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Opis

Opis:

  • The future is full of energy with the trend-setting uvex 1 G2. The innovative uvex i-PUREnrj polyurethane sole technology returns the impact energy to the wearer via the entire sole and redefines cushioning and stability. For every working day full of energy with noticeably more comfort and significantly reduced foot fatigue.

Cecha szcz.:

Ogólne cechy

  • Szczególnie lekkie sandały ochronne S1 PL
  • Odpowiedni dla osób uczulonych na chrom, ponieważ wykonany jest z materiałów syntetycznych
  • Wszystkie materiały, z których wykonano podeszwy, nie zawierają silikonów, plastyfikatorów ani innych substancji utrudniających nakładanie lakieru
  • Podwójne zapięcie na rzepy z możliwością indywidualnej regulacji, które można optymalnie dostosować do potrzeb użytkownika

Cechy zapewniające komfort

  • Niezwykły komfort noszenia, do którego przyczynia się zarówno nowo opracowana, szersza forma, jak i materiały zapewniające optymalną regulację mikroklimatu oraz oddychalność
  • Aby zapobiec powstawaniu odleżyn, niemal bezszwowa konstrukcja cholewki wykonana z zaawansowanego technologicznie mikroweluaru z perforacją
  • Wymienna, antystatyczna, wygodna wkładka z systemem odprowadzania wilgoci oraz dodatkową amortyzacją w okolicy pięty i przedniej części stopy, a także zapewniająca dobre wsparcie dla łuku stopy
  • Rozmiary od 35 do 40 są produkowane na damskiej formie

Cechy zabezpieczające

  • Nowatorska technologia podeszwy uvex i-PUREnrj zapewniająca doskonałą amortyzację w przedniej części stopy i pięcie, dobre odbicie energii (rebound) na całej długości podeszwy środkowej oraz optymalną stabilność 
  • dzięki spienionej wkładce w okolicy pięty
  • Ergonomiczna podeszwa zewnętrzna uvex x-tended grip z TPU wykorzystuje najnowsze osiągnięcia biomechaniki, jest wyjątkowo wytrzymała, a dzięki temu zapewnia doskonałą odporność na poślizg; jej profil nadaje się szczególnie do stosowania na podłogach przemysłowych
  • Spełnia wymagania dotyczące ochrony przed wyładowaniami elektrostatycznymi (ESD) dzięki rezystancji rozpraszającej mniejszej niż 100 megaomów
  • Nowa, szersza, w 100% pozbawiona elementów metalowych nakładka ochronna na palce uvex xenova® – kompaktowa, o anatomicznym kształcie, zapewniająca dobrą stabilność boczną i nieprzewodząca termicznie, zapewniająca większą swobodę ruchów palców i optymalne dopasowanie
  • Niemetalowa wkładka chroniąca przed przebiciem, nie ograniczająca elastyczności buta

Cechy techniczne

  • Rodzaj produktu: Obuwie ochronne
  • Nazwa wyrobu: uvex 1 G2
  • Rodzaj produktu: Sandały
  • Kolor (filtr): czarny/czerwony
  • Klasa ochrony: S1P
  • Rodzaj: Damski/Mężczyźni
  • Rozmiar: 44
  • ochraniacz palców: uvex xenova® nakładka z tworzywa sztucznego
  • Spód buta: Wkładka zapewniająca komfort termiczny uvex 1 G2
  • Właściwości przeciwpoślizgowe: SRC
  • Podeszwa: uvex 1 G2 TPU
  • rozmiar: 11