• Szanowni Klienci! W piątek, 12 czerwca 2026 r., nasza firma będzie czynna do godz. 14:00. Przepraszamy za utrudnienia.

uvex 1 x-craft Boots S2 68158 Black/Blue Widths 11 Sizes 37

Nr art.: 6815837
Cena za 1 para
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
Cena za 1 para (z VAT)
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
Numer artykułu 6815837
EAN / GTIN 4066853015116
Numer producenta 6815837
Producent/osoba odpowiedzialna Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Opis

Opis:

Directly inspired by the market, the sporty uvex 1 x-craft safety shoe range takes light applications in trade, industry and logistics to the next level. The uvex 1 x-craft is designed for achievers and provides support for a wide variety of activities and working environments. Total flexibility and support are guaranteed thanks to the sole that features the uvex bionom x principle and an integrated flex zone in the forefoot area. The uvex 1 x-craft also takes abrasion resistance, protection and breathability to the next level thanks to the dynamic scuff cap, technological outer shoe materials and the perforated tongue design. The i-PUREnrj planet midsole ensures consistent energy return and is made with 15% recycled granulate. Whether it’s in terms of sustainability, comfort, sportiness or innovation, the uvex 1 x-craft is simply the next level of safety shoe.

Cecha szcz.:

Ogólne cechy

  • Sportowe, wyjątkowo lekkie sznurowane buty ochronne S2
  • Odpowiedni dla osób uczulonych na chrom, ponieważ wykonany jest z materiałów syntetycznych
  • Wszystkie materiały, z których wykonano podeszwy, nie zawierają silikonów, plastyfikatorów ani innych substancji utrudniających nakładanie lakieru

Cechy zapewniające komfort

  • lekka i oddychająca cholewka z mikrowelu
  • oddychająca podszewka z siateczki Distance-Mesh
  • Rozmiary 35–40 wykonane na damskich formach
  • wymienna, antystatyczna, wygodna wkładka (nr art.: 95797-0)

Cechy zabezpieczające

  • amortyzująca i zwracająca energię podeszwa środkowa uvex i-PUREnrj planet, zawierająca 15% granulatu pochodzącego z recyklingu nadwyżek produkcyjnych
  • podeszwa zewnętrzna z PU
  • piankowa nakładka z poliuretanu
  • piankowa wkładka pod piętę z poliuretanu
  • Ochronnik palców w 100% wolny od metalu
  • Certyfikat ESD