Anello di fissaggio n. RI 1500 per tagliatubi 150/1 D.14mm

Codice art.: 68020101
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Serie RI 1500
Tipo di prodotto Anello non specificato
Diametro esterno d2 14 mm
Spessore s 4 mm
Peso 8 g

Identificazione e classificazione

Codice articolo 68020101
EAN / GTIN 4018754039517
Codice del produttore 68020101
Numero-L L60010 5501
Produttore/persona responsabile STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Descrizione

Descrizione:

Caratteristiche:
  • Se le tagliatubi n. 150/1 o n. 150/2 sono dotate di 3 ruote di taglio, ad esempio per lavorare su tubi posati, sono necessari 4 anelli di inserimento per ogni caso. A tal fine, sostituire i due rulli con 2 dischi da taglio n. SR150 con 2 anelli di spessore ciascuno.

Proprietà:

  • Per tagliatubi: 150/1
  • Diametro (mm): 14 mm
  • Dim.: 1
  • Lunghezza mm (L): 4 mm
  • Peso: 8 g