Szlifowanie narzędzi CNC przy użyciu diamentu w spoiwie metalowym do szlifowania na mokro 150 x 12 x 20 mm 12–10 V10

Nr art.: 680124
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Numer artykułu 680124
EAN / GTIN 9003176801243
Numer producenta 680124
Numer L L50140 1970
Producent/osoba odpowiedzialna Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Opis

Opis:

  • Za pomocą tej tarczy diamentowej można szlifować wszystkie narzędzia skrawające z węglika spiekanego przeznaczone dla przemysłu drzewnego i metalowego, a także różne noże tnące.
  • Zestawy tarcz szlifierskich do kompleksowej obróbki w zakresie wielkości ziaren diamentowych D64D46.
  • Ważne: Powinno się go używać wyłącznie do głębokiego szlifowania.
  • Idealne dopasowanie wielkości ziaren, stężenia i spoiwa zapewnia niezwykle długą żywotność i precyzję profilu.

Cecha szcz.:

  • Maksymalna prędkość robocza: 63 m/s
  • specyfikacja: 12–10 V10
  • Wymiary: D x T x H = 150 x 12 x 20

Zaleta:

  • Najwyższa jakość cięcia
  • Bardzo długa żywotność
  • Wysoka odporność na wykrzywianie krawędzi

Zastosowanie:

  • Do ostrzenia wszystkich narzędzi skrawających z węglika spiekanego przeznaczonych dla przemysłu drzewnego i metalowego, a także różnych noży tnących

Materiał:

  • z węglików spiekanych

Pasuje do:

  • Ściernice do ostrzenia narzędzi

Wskazówka:

  • Do ostrzenia wszystkich narzędzi skrawających z węglika spiekanego przeznaczonych dla przemysłu drzewnego i metalowego, a także różnych noży tnących