Disc de rectificat cilindric exterior STARTEC-XP-P 150x12x20 mm Forma 1V1 D54-3-MXPP

Cod articol.: 680124
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Identificare și clasificare

Cod articol 680124
EAN / GTIN 9003176801243
Număr producător 680124
L-Număr L50140 1970
Producător/responsabil Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Descriere

Descriere:

Utilizați acest disc diamantat pentru șlefuirea tuturor uneltelor de tăiere din carbură pentru industria lemnului și a metalului, precum și a diferitelor lame de forfecare. Seturi de discuri de rectificat pentru prelucrare completă în gama de dimensiuni ale granulelor diamantate D64 - D46. Important: Acesta trebuie utilizat numai pentru rectificare profundă. Un echilibru perfect între dimensiunea, concentrația și aderența granulelor asigură o durată de viață extrem de lungă a sculei și o precizie a profilului.

Caracteristică:

  • Formă: 1V1
  • Granulația: 54
  • Specificaţie : 12 - 10 V10
  • Dimensiuni (D x D x H): 150 x 12 x 20 mm
  • Diametru: 150 mm
  • Concentrație: 12 mm
  • Alezaj: 20 mm
  • Compatibilitatea materialelor: Carbură

Avantaj:

  • Cea mai bună calitate a tăișului
  • Durată de viață foarte lungă a sculei
  • Reținere ridicată a marginii

Aplicaţie:

  • Pentru rectificarea tuturor uneltelor de tăiere din carbură pentru industria lemnului și a metalelor, precum și a diferitelor lame de forfecare

Material:

  • Carbură

Adaptat pentru:

  • Discuri de rectificat pentru scule

Notă:

  • Pentru rectificarea tuturor uneltelor de tăiere din carbură pentru industria lemnului și a metalelor, precum și a diferitelor lame de forfecare