{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Zawartość włókien, Poliester | 100 % | |
| Kolor | czarny | |
| Skład tkaniny | Poliester | |
| Gęstość tkaniny | 200 g/m2 | |
| Rodzaj zastosowania | Ochrona przed zimnem; Ochrona przed deszczem | |
| Rodzaj produktu | Kombinezon | |
| Ponowne wykorzystanie | Wielorazowe | |
| Rodzaj | męska | |
| Z kieszeniami | Kieszeń na piersi; Kieszeń na komórkę; Kieszeń na ochraniacze kolan; Kieszonka na składaną miarkę | |
| Zapięcie | Zamek błyskawiczny | |
| Kryte zapięcie na plisie | tak | |
| Właściwości | Kaptur; Klejone szwy; Pętelki na kciuk; oddychająca; wiatroodporna; wodoodporny | |
| Norma | EN 14605 | |
| Kategoria ochrony | II |
| Numer artykułu | 678519779900C52 | |
| EAN / GTIN | 7330509228272 | |
| Numer producenta | 678519779900C52 | |
| Numer L | L00980 984 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 Ratingen, Deutschland, www.blaklader.de |