Pilnik do zacisków hamulcowych

Nr art.: 6770780
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Opis formy płaskie
Rodzaj nacięcia Bastard
Stopień rozdrobnienia Drobne; średni
Okładzina jednostronne
Materiał, uchwyt z tworzywa sztucznego
Rodzaj produktu Pilnik do styków
Długość całkowita 260 mm
Trzonek/uchwyt uchwyt

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 6770780
EAN / GTIN 4010886677070
Numer producenta 6770780
Numer L L60160 2909
Producent/osoba odpowiedzialna GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

Usuwa pył hamulcowy i zanieczyszczenia z zacisku hamulcowego

Cecha szcz.:

  • Długość całkowita [cal]: 10
  • Długość całkowita [mm]: 260 mm
  • materiał uchwytu: PVC
  • izolacja 1000 V: nie
  • Rejestracja w systemie REACH została dokonana: nie
  • Certyfikat VDE: nie