Uchwyty wkrętakowe do bitów 1/4 cala z magnesem, długość grotu: 60mm

Nr art.: 676668 60
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
877 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

długość grotu (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Zawartość część pojedyncza
Człon uchwyt bitów
Długość całkowita L 150 mm
Długość grotu l1 60 mm
Kolor Czerwony; Czarny
Właściwości uchwytu Ergonomiczne; właściwości przeciwpoślizgowe
Typ uchwytu Uchwyt standardowy
Rozmiar gniazda wyjściowego, uchwyt bitów D 6,3
Cechy szczególne, uchwyt bitów Magnetyczny uchwyt do bitów
Rodzaj produktu Wkrętak do końcówek typu bit
Powierzchnia powierzchnia chromowana
Zestaw nie
Napęd Uchwyt

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 676668 60
EAN / GTIN 4062406798444
Numer producenta 676668 60
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Wielokomponentowy uchwyt ze strefą chwytową zoptymalizowaną pod kątem komfortu pracy.
Dzięki specjalnej strukturze powierzchni uchwyt nie ślizga się również w wilgotnych, zabrudzonych olejem dłoniach. Gniazdo z silnym magnesem trwałym.

Pasuje do:

Bity 1/4 cala z chwytem C 6,3.