• Szanowni Klienci, ze względu na święta w Niemczech, w dniach 3-6 kwietnia 2026 r. wysyłki do Polski nie będą realizowane.
Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

Istnieje alternatywa dla tego artykułu

Uchwyt „Twister” do bitów 1/4 cala z magnesem, długość grotu: 30mm

Nr art.: 676655 30

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

długość grotu (mm) Cena za Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • uchwyty bitów: D 6,3

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria Twister
długość grotu 30 mm
uchwyty bitów D 6,3
długość całkowita 158 mm
możliwość przełączania na pracę w lewo i w prawo tak
z grzechotką tak
Rodzaj produktu Narzędzie do bitów

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 676655 30
EAN / GTIN 7610733227105
Numer producenta 8510.R-30

Opis

Wykonanie:

Uchwyt „multicraft” z grzechotką, z przyczepną, przyjazną dla skóry powłoką z elastomeru umożliwia łatwe przenoszenie wymaganego momentu obrotowego, nawet jeżeli dłonie są mokre lub zaolejone. Do obrotów w lewo i w prawo (z kątem ponownego chwytu 15°) ze zintegrowaną pozycją środkową (grzechotka zablokowana). Gniazdo z silnym magnesem trwałym.

Pasuje do:

Bity 1/4 cala z chwytem C 6,3.