Klucz z grzechotką do końcówek typu bit 1/4 cala C 6,3 i E 6,3, Typ: 1/4

Nr art.: 676645 1/4
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
64 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • czop lub gniazdo wejściowe czworokątne: 1/4
  • uchwyty bitów: D 6,3; D 6,3

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

oznaczenie producenta 8001 A SB
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne 1/4 cal
uchwyty bitów D 6,3; D 6,3
długość 88 mm
szerokość 17,5 mm
wysokość 12 mm
liczba zębów 60
Rodzaj produktu Narzędzie do bitów

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 676645 1/4
EAN / GTIN 4013288192110
Numer producenta 05073230001
Producent/osoba odpowiedzialna Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Opis

Wykonanie:

przełączane dźwigienką na bieg lewo- i prawoskrętny.
Gniazdo do końcówek typu bit D 6,3 / F 6,3.

Pasuje do:

Bity 1/4 cala z chwytem C 6,3 i E 6,3.

W dostawie:

Wraz z adapterem z czworokątem 1/4 cala do nasadek.