Ključ s račnom za bit od 1/4 cola C 6,3 i E 6,3 1/4

Artikl br.: 676645 1/4
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
95 dijelovi na zalihi
  • Prihvat nastavaka: F 6,3; D6,3

Ponude

Set s povoljnom cijenom

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Oznaka proizvođača 8001 A SB
Izlazni Četverokut 1/4 col
Prihvat nastavaka F 6,3; D6,3
Duljina 88 mm
širina 17,5 mm
Visina 12 mm
Broj zubi 60
Vrsta proizvoda Alat s bitovima

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 676645 1/4
EAN / GTIN 4013288192110
Broj proizvođača 05073230001

Opis

Izvedba:

Prespajanje na lijevi / desni hod pomoću rasklopne poluge.
Prihvat bitova D 6,3 / F 6,3.

Odgovara:

Bit od 1/4 cola s drškom C 6,3 i drškom E 6,3.

Opseg isporuke:

Uklj. adapter s četverokutom od 1/4 cola za nasadne nastavke.