Uchwyty do przetyczek do bitów 1/4 cala z magnesem, Długość ostrza: 100mm

Nr art.: 676612 100
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
308 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Długość ostrza (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Zawartość
część pojedyncza
Człon
uchwyt bitów
Długość całkowita L
175 mm
Długość grotu l1
100 mm
Odcień, Czarny
Pomarańczowy czysty; Czarny głęboki
Wersja
proste
Właściwości uchwytu
Ergonomiczne; właściwości przeciwpoślizgowe
Typ uchwytu
Przetyczka
Rozmiar gniazda wyjściowego, uchwyt bitów
D 6,3
Średnica zewnętrzna, uchwyt bitów D
10 mm
Cechy szczególne, uchwyt bitów
Magnetyczny uchwyt do bitów
Kolor
Pomarańczowy; Czarny
Rodzaj produktu
Wkrętak do końcówek typu bit
Powierzchnia
powierzchnia chromowana
Zestaw
nie
Napęd
Uchwyt

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 676612 100
EAN / GTIN 4067263013808
Numer producenta 676612 100
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Ergonomiczny uchwyt poprzeczny z przyczepną powłoką Haptoprene® i odpornym na uderzenia rdzeniem z tworzywa sztucznego. Dzięki specjalnej strukturze powierzchni uchwyt nie ślizga się również w wilgotnych, zabrudzonych olejem dłoniach. Gniazdo z silnym magnesem trwałym.

Pasuje do:

Bity 1/4 cala z chwytem C 6,3.