Skersinis rankenos laikiklis, skirtas 1/4; antgaliai su magnetu 100 mm

Prekės Nr.: 676612 100
reikia užklausti
Papildomas likučių pristatymas
0 vnt. yra sandėlyje
  • Antgalių laikiklis: D 6,3

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Geležtės ilgis 100 mm
Antgalių laikiklis D 6,3
visas ilgis 175 mm
integruota antgalių apkaba ne
Produkto rūšis Įrankis su antgaliu

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 676612 100
EAN / GTIN 4067263013808

Aprašymas

Modelis:

Ergonomiškos formos skersinė rankena su patogiu laikyti Haptoprenepaviršiumi ir šerdimi iš smūgiams atsparaus plastiko. Dėl ypatingos paviršiaus struktūros ir su šlapiomis arba tepaluotomis rankomis galima perduoti aukštus sūkio momentus. Tvirtinimas stipriu nuolatiniu magnetu.

Tinka:

1/4 colio antgaliai su C 6,3 kotu.