Uchwyty wkrętakowe do bitów 1/4 cala z magnesem, Długość ostrza: 10mm

Nr art.: 676602 10
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
1 611 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Długość ostrza (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • uchwyty bitów: D 6,3

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

długość grotu 10 mm
uchwyty bitów D 6,3
długość L 25 mm
⌀ po stronie napędu 10 mm
długość całkowita 65 mm
Rodzaj produktu Narzędzie do bitów

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 676602 10
EAN / GTIN 4067263013761
Numer producenta 676602 10
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Ergonomicznie ukształtowany uchwyt z przyczepną powłoką Haptoprene i odpornym na uderzenia rdzeniem z tworzywa sztucznego.
Dzięki specjalnej strukturze powierzchni uchwyt nie ślizga się również w wilgotnych, zabrudzonych olejem dłoniach. Gniazdo z silnym magnesem trwałym.

Pasuje do:

Bity 1/4 cala z chwytem C 6,3.