• Szanowni Klienci! W piątek, 12 czerwca 2026 r., nasza firma będzie czynna do godz. 14:00. Przepraszamy za utrudnienia.

Tyrolit cut-off wheel straight 400x4,3x25,4 mm A30 PREMIUM rails

Nr art.: 676428
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 10 Sztuka
  • Etapy zamówienia: 10 Sztuka
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
Oznaczenie producenta PREMIUM Trennscheibe Schienen

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 676428
EAN / GTIN 9003176764289
Numer producenta 676428
Numer L L50150 160
Producent/osoba odpowiedzialna Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Opis

Wykonanie:

  • PREMIUM

Opis:

  • Difficult application conditions such as humidity, cold or extreme temperature fluctuations cannot harm this PREMIUM cut-off wheel.
  • Even in extreme situations, it guarantees clean and bright cutting areas without the need for time-consuming rework.
  • In addition to handheld cut-off machines with gasoline or electric motors, this tool can also be used on powerful stationary machines.

Cecha szcz.:

  • Max. working speed: 100m/s
  • Max. RPM: 4800rpm
  • Specification: A24Q-BFPRAIL /100
  • Main dimension: D x T x H = 400 x 4,3 x 25,4

Zaleta:

  • The product offers the shortest cutting times with minimal exertion: even with humidity, cold and temperature fluctuations
  • Cleanest surfaces without any discolouration reduce rework and working times
  • Maximum lifetime and stability
  • Also suitable for powerful (over 5 kW) stationary machines

Zastosowanie:

  • For cutting rails
  • Developed for use on manual cut-off machines with electric or petrol engines

Materiał:

  • Rails
  • Rails

Pasuje do:

  • Cut-off machine

Wskazówka:

  • For cutting rails
  • Developed for use on manual cut-off machines with electric or petrol engines