Kraftform csavarhúzó nyél 1/4 col bitekhez, C 6,3 és E 6,3 gyorsváltó befogóval, ESD 6,3 mm

Cikkszám: 676415 6,3
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
62 darabszám azonnal szállítható
  • Bit befogó: D 6,3; F 6,3
  • elektrosztatikus tulajdonság: EGB/ESD

Termékadatok

Technikai adatok

Gyártó jelölése 816 R ESD
Bit befogó D 6,3; F 6,3
Teljes hossz 119 mm
elektrosztatikus tulajdonság EGB/ESD
Forgó sapka nem
Inkl. bitek nem
Termék fajtája Bit szerszám

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 676415 6,3
EAN / GTIN 4013288103918
Gyártó száma 05051464001

Leírás

Kivitel:

Kraftform nyél 1/4 col bitekhez való befogóval.
„Rapidaptor“ gyorsváltó befogóval.
Szerszámnyél vezetőképes műanyagból, ESD-hez alkalmas.

Szabvány:

ESD, DIN 53482 / VDE 0303 3. rész szerint

Alkalmazható:

1/4 col bitek C 6,3 és E 6,3 szárral.