{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr kat.:
| ⌀ zewnętrzna | 6,3 mm | |
| Materiał ostrza | HSS | |
| Kąt wierzchołkowy pogłębiacza stożkowego | 90 stopni | |
| Liczba ostrzy Z | 3 | |
| Norma | DIN 335 C | |
| oznaczenie producenta | 846 HSS | |
| długość całkowita | 31 mm | |
| długość chwytu | 20 mm | |
| do otworów od | 1,5 mm | |
| do wkrętów z łbem stożkowym płaskim | M3 | |
| grot 6-kątny do bitów | C 6,3 | |
| Rodzaj produktu | Pogłębiacz stopniowy i stożkowy |
| Numer artykułu | 676310 6,3 | |
| EAN / GTIN | 4013288118905 | |
| Numer producenta | 05104630001 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de |