Zestaw bitów SmartCase 59 szt., liczba elementów: 59

Nr art.: 676182 59
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
25 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

liczba elementów Ustaw cenę 59 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Liczba narzędzi 59 szt.
Seria SmartCase
Oznaczenie producenta SmartCase Bit Satz 59-teilig
Opakowanie Plastikowa obudowa
Kolor Zielony; Czarny; Turkusowy
Do zastosowania maszynowego tak
Liczba narzędzi 59
Rozmiar napędu, Stempel sześciokątny C6,3
Rozmiar napędu, Uchwyt bitów 1/4 cala
Właściwości uchwytu Ergonomiczne; właściwości przeciwpoślizgowe
Rodzaj uchwytu Uchwyt standardowy
Rozwartość klucza, Do śrub z gniazdem 6-kątnym 1,5 mm
Rozmiar gniazda wyjściowego, Do śrub TORX® wewn. TX10
Rozmiar gniazda wyjściowego, Do śrub Phillips (PH) PH1
Rozmiar gniazda wyjściowego, Do śrub Pozidriv (PZ) PZ1
Rozmiar gniazda wyjściowego, Do śrub płaskich (SL) 2,5
Rodzaj produktu Adapter; Bity/groty; Klucz nasadowy; Klucz nasadowy; Wkrętaki kątowe
Materiał stal chromowo-wanadowa
Powierzchnia powierzchnia chromowana
Długość całkowita L 210 mm
Zestaw tak
Napęd Uchwyt bitów; Uchwyt; Stempel sześciokątny
Człon Do śrub z gniazdem 6-kątnym; Do śrub TORX® wewn.; Do śrub Phillips (PH); Do śrub Pozidriv (PZ); Do śrub płaskich (SL); Do śrub TORX® TR (Tamper Resistant) z kołkiem zabezpieczającym
Zawartość zestaw

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 676182 59
EAN / GTIN 4000896244546
Numer producenta 2200SC-32
Producent/osoba odpowiedzialna HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Opis

Wykonanie:

  • Opracowany i produkowany „Made in Germany”.
  • Innowacyjna koncepcja kompaktowego, składanego zestawu narzędzi.
  • Łatwy do wycierania, przyjemny w dotyku materiał.
  • Łączy zalety smukłej i lekkiej powierzchni „soft touch” (w kolorze czarnym) z wytrzymałością twardych skrzynek ma narzędzia.
  • Trwałe i mocne uchwyty zaciskowe – żadnych przemieszczających się, grzechoczących narzędzi.
  • Zamek magnetyczny – szybkie otwieranie i brak zużycia.
  • Stabilne umieszczenie narzędzi w sposób umożliwiający łatwy dostęp.
  • Maksymalna liczba narzędzi na najmniejszej przestrzeni zapewnia optymalną przejrzystość.
  • Optymalna przejrzystość i łatwe wyjmowanie narzędzia – możliwość rozłożenia na płasko lub ustawienia – podobne jak etui na tablet.

Zawartość:

  • Uchwyt do bitów 1/4 cala
  • Nasadka kluczy nasadowych do śrub z gniazdem sześciokątnym 1/4 cala, wielk. 5,5; 6; 7; 8; 10; 11; 12; 13
  • Przełączana grzechotka z zębem precyzyjnym HiPer 1/4 cala
  • Wkrętak kątowy do śrub z gniazdem sześciokątnym, wielk. 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6
  • Bit do śrub z gniazdem sześciokątnym, krótka wielk. 4; 5; 6
  • Bit do śrub z gniazdem sześciokątnym, długa wielk. 3; 4; 5; 6
  • Bit do śrub z gniazdem sześciokątnym, średnia wielk. 3; 4
  • Bit do wkrętaków płaskich wielk. 0,4×1,5, średnia długość wielk. 0,8×5,5, długa wielk. 0,8×5,5
  • Bit do wkrętaków krzyżakowych, wielk. PH1, PH2, PH3
  • Bit do wkrętaków krzyżakowych, średnia długość wielk. PH2
  • Bit do wkrętaków krzyżakowych, długa wielk. PH1; PH2
  • Bit do wkrętaków Pozidriv, wielk. PZ1; PZ2
  • Bit do wkrętaków Pozidriv, średnia długość wielk. PZ2
  • Bit do wkrętaków Pozidriv, długa wielk. PZ1; PZ2
  • Bit do wkrętaków do śrub Torx® wewn. wielk. TX10; TX15; TX20; TX25; TX30; TX40
  • Bit do wkrętaków do śrub Torx® wewn., średnia długość, wielk. TX20; TX25; TX30
  • Bit do wkrętaków do śrub Torx® wewn., długa wielk. TX20; TX25; TX30
  • 2× adapter 1/4 cala (6,3) na 1/4 cala (6,3)
  • Adapter 1/4 cala (6,3) na 1/4 cala (czworokąt)