Bitové sady SmartCase 59dílná, Počet přepážek: 59

Artiklové číslo: 676182 59
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
59 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Počet přepážek Nastavit cenu 59 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Počet přepážek 59 ks
Řada SmartCase
Označení výrobce SmartCase Bit Satz 59-teilig
Obal plastový kufr
Barva Zelená; Černá; Tyrkysová
Vhodné k použití ve strojích ano
Počet kusů nářadí 59
Velikost pohonu, Vnitřní šestihran C6,3
Velikost pohonu, Upínač bitů 1/4 palce
Vlastnosti rukojeti Ergonomické; protiskluzové
Typ rukojeti Standardní rukojeť
Rozměr klíče, Pro šrouby s vnitřním šestihranem 1,5 mm
Velikost unašeče, Pro šrouby s vnitřním TORX® TX10
Velikost unašeče, Pro šrouby Phillips (PH) PH1
Velikost unašeče, Pro šrouby Pozidriv (PZ) PZ1
Velikost unašeče, Pro ploché šrouby (SL) 2,5
Druh produktu Adaptér; Bity/čepele; Nástrčný klíč; Nástrčné klíče; Úhlový klíče
Materiál chromvanadiová ocel
Povrch chromované
Celková délka L 210 mm
Sada ano
Pohon Upínač bitů; Rukojeť; Vnitřní šestihran
Výstup Pro šrouby s vnitřním šestihranem; Pro šrouby s vnitřním TORX®; Pro šrouby Phillips (PH); Pro šrouby Pozidriv (PZ); Pro ploché šrouby (SL); Pro šrouby TORX® TR (Tamper Resistant) s pojistným kolíkem
Obsah sada

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 676182 59
EAN / GTIN 4000896244546
Číslo výrobce 2200SC-32
Výrobce/odpovědná osoba HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Popis

Provedení:

  • Vývoj a výroba „Made in Germany“.
  • Inovativní koncept kompaktní, skládací sady nástrojů.
  • Materiál se snadno otírá a je příjemný na omak.
  • Kombinuje výhody úzkého a lehkého povrchu Soft-Touch (černý) s robustností boxu na nářadí s tvrdou skořepinou.
  • Robustní upínací držák s dlouhou životností udělá konec s nežádoucím pohybem nářadí a s tím spojeným hlukem.
  • Magnetické zavírání – rychlé otevírání bez opotřebení.
  • Stabilní a dobře přístupné uložení nástrojů a nářadí.
  • Maximální počet nářadí na nejmenším prostoru pro nejlepší přehled.
  • Optimální přehled a snadné odebírání nástrojů a nářadí buď sklápěním nebo postavením podobně jako u pouzdra na tablet.

Obsah:

  • Držák na bity 1/4 palce
  • Sada nástrčných šestihranných hlavic 1/4 palce vel. 5,5; 6; 7; 8; 10; 11; 12; 13
  • Přepínací ráčna s přesným ozubením 1/4 palce HiPer pro bity
  • Úhlový šroubovák pro šrouby s vnitřním šestihranem vel. 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6
  • Bit pro šrouby s vnitřním šestihranem, krátké, vel. 4; 5; 6
  • Bit pro šrouby s vnitřním šestihranem, dlouhé, vel. 3; 4; 5; 6
  • Bit pro šrouby s vnitřním šestihranem, střední, vel. 3; 4
  • Bit plochý šroubovák vel. 0,4×1,5, středně dlouhý vel. 0,8×5,5, dlouhý, vel. 0,8×5,5
  • Bit křížový šroubovák vel. PH1, PH2, PH3
  • Bit křížový šroubovák středně dlouhý vel. PH2
  • Bit křížový šroubovák dlouhý vel. PH1, PH2
  • Bit šroubovák Pozidriv vel. PZ1; PZ2
  • Bit šroubovák Pozidriv středně dlouhý vel. PZ2
  • Bit šroubovák Pozidriv dlouhý vel. PZ1; PZ2
  • Bit šroubovák pro šrouby s vnitřním Torx® vel. TX10; TX15; TX20; TX25; TX30; TX40
  • Bit šroubovák pro šrouby s vnitřním Torx® středně dlouhý vel. TX20; TX25; TX30
  • Bit šroubovák pro šrouby s vnitřním Torx® dlouhý vel. TX20; TX25; TX30
  • 2x adaptér 1/4 palce (6,3) na 1/4 palce (6,3)
  • Adaptér 1/4 palce (6,3) na 1/4 palce (čtyřhran)